Art.-Nr.: 098378 PVC-S

Überziehstiefel-Set, 60-teilig AlphaTec® 2500 PVC-S

Marke: Ansell
elektrische Isolierung EGB/ESD
Norm EN 14126

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Setpreis 60 Stück
204,68 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
(3,41 € / 1 Stück)
Nettopreis: 172,00 €
PVC-S
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Premium-Überstiefel aus mikroporösem Polypropylenlaminativlies mit Kappnähten, Schuhbändern und ESD PVC-Sohle. Außergewöhnlich mechanische Robustheit sowie Flüssigkeits- und Partikelschutz. Fusselfrei. Mit Gummizug am Einstieg.
Rutschfeste PVC-Sohle für längere Verwendungsdauer.

Norm:

EN 14126.

Technische Daten

Geschlecht
Unisex
elektrische Isolierung
EGB/ESD
Farbe
weiß
Set-Inhalt
60
Überschuh-Größe
42 - 46
Norm
EN 14126
Produktart
Einwegüberschuhe

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb