{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Handschuheigenschaft | Flammresistenz Stufe 4 | |
EN 388 | 3443 | |
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Kontakthitze bis | 250 °C | |
Strahlungshitze bis | 1000 °C | |
Trägermaterial | Aramid | |
Farbe | grün/silber | |
Verwendung | mehrweg | |
Länge | 380 mm | |
Anwendungsbereich | Heavy Duty | |
Hitzeschutz bis | 250 °C | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094655 UNI | |
Herstellernummer | 0102514 H125A238-W2 |