{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Serie | uvex motion sport | |
Geschlecht | Herren | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
EU-Schuhgröße | 39 | |
Farbe | schwarz/orange | |
herausnehmbares Fußbett | ja | |
mit Reflexmaterial (gute Sichtbarkeit) | ja | |
Produktart | Sicherheitsstiefel |
Artikelnummer | 092144 39 | |
Herstellernummer | 6956839 |