{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Geschlecht | Damen | |
Schutzklasse | S2 | |
Material Zehenschutzkappe | Aluminium | |
Norm | Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191 | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Eigenschaft | Vario®-Dämpfung | |
EU-Schuhgröße | 35 | |
Produktart | Sicherheitshalbschuh |
Artikelnummer | 092718 35 | |
Herstellernummer | IDA NB 35 |