Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Atemschutzmasken-Set uvex silv-Air Serie 7000 P2V

Artikel-Nr.: 097140 P2V

Produktdetails

Technische Daten

Maskeneigenschaft umlaufende Dichtlippe; einstellbares Kopfband; wiederverwendbar
Set-Inhalt 3
Herstellerbezeichnung 7233
Ventil ja
Schutzstufe FFP2 R D
Schutzklasse FFP2
Inhalt 3
Produktart Partikelfiltermaske FFP2

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097140 P2V
Herstellernummer 8707233

Beschreibung

Ausführung:

High-Performance Atemschutzmasken in neuer Dimension. Klimazone System mit drei Kammern für angenehmes, kühles Klima unter der Maske. Zur Reduzierung des Atemwiderstands sorgen neben dem Ausatemventil zwei Extra-Filter. Das flexible Textilkopfband ist mit Nackenclip individuell anpassbar. Die präzise Nasenausformung und eine weiche, umlaufende Dichtlippe gewährleisten einen dichten und sicheren Sitz.

Hinweis:

Diese FFP2 Maske filtert mindestens 94% aller Partikel aus der Luft und bietet so Schutz vor flüssigen und festen Aerosolen. Atemschutzmaske FFP2.