Art.-Nr.: 091937

Unterhose LIFA Merino grau meliert

Waschen 40 °C Buntwäsche
Materialgrammatur / Gewebedichte 215
Gewebezusammensetzung 43% Polypropylen
Gewebezusammensetzung 57% Merinowolle

Unterhose LIFA Merino grau meliert

auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
ab 
63,80 €
Nettopreis: 55,00 €

Technische Daten

Gewebezusammensetzung
57% Merinowolle; 43% Polypropylen
Materialgrammatur / Gewebedichte
215 g/m2
Waschen
40 °C Buntwäsche
Farbe
grau meliert
Produktart
Unterhose
loading spinner image
loading spinner image

Größentabelle Hosen / Overalls

HELLY HANSEN® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke HELLY HANSEN® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße DE Größe FR Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

So wird gemessen

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb