Art.-Nr.: 091781

T-Shirt ADVANCED petroleum

Marke: MASCOT
Waschen 40 °C Buntwäsche
Gewebezusammensetzung 92% Polyester
Materialgrammatur / Gewebedichte 160
Gewebezusammensetzung 8% Elastan

T-Shirt ADVANCED petroleum

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
ab 
33,06 €
Nettopreis: 28,50 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Das ADVANCED Shirt ist extrem schnelltrocknend, wodurch das Auskühlen des Körpers verhindert wird. Durch ein feuchtigkeitstransportierendes und antibakterielles Material bleibt der Tragekomfort auch bei schweren körperlichen Tätigkeiten erhalten.

Technische Daten

Gewebezusammensetzung
92% Polyester; 8% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte
160 g/m2
Waschen
40 °C Buntwäsche
Farbe
petroleum
loading spinner image
loading spinner image

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb