Art.-Nr.: 091786

Kapuzensweatshirt ADVANCED schwarz

Marke: MASCOT
Materialgrammatur / Gewebedichte 380
Gewebezusammensetzung 5% Elastan
Waschen 40 °C Buntwäsche
Gewebezusammensetzung 69% Baumwolle
Gewebezusammensetzung 26% Polyester

Kapuzensweatshirt ADVANCED schwarz

auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
ab 
76,79 €
Nettopreis: 66,20 €

Produktbeschreibung

Ausführung:

Modernes Kapuzensweatshirt mit körpernaher Passform und Reißverschluss. Mit Wetterschutzleiste auf der Innenseite, die den Wind abhält. Kapuze mit verstellbarem Gummizug und regulierbarem Saum.

Technische Daten

Gewebezusammensetzung
69% Baumwolle; 26% Polyester; 5% Elastan
Materialgrammatur / Gewebedichte
380 g/m2
Waschen
40 °C Buntwäsche
Farbe
schwarz
loading spinner image
loading spinner image

Größentabelle Oberbekleidung Herren

MASCOT In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke MASCOT beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße Größe DE Größe FR Größe IT Brustumfang cm Hüftumfang cm
XXS 42-44 36-38 44-46 84 90
XS 46 40 48 88 94
S 48-50 42-44 50-52 92 98
M 52 46 54 100 106
L 54-56 48-50 56-58 104 110
XL 58 52 60 112 118
2XL 60-62 54-56 62-64 116 122
3XL 64 58 66 124 130
4XL 66-68 60-62 68-70 132 138
5XL 70 64 72 140 146
6XL 72-74 66-68 74-76 148 154

So wird gemessen

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb