Art.-Nr.: 091958 BLACK
Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel.
Werbepreis gültig bis 03.10.2021
auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
14,02 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 11,78 €
BLACK
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Zweilagiges Halstuch aus 100% Lifa®. Das Halstuch sorgt für eine hervorragende Feuchtigkeitsregulierung durch effektiven Transport des Schweißes von der Haut weg und gleichzeitig für wohlige Wärme durch seine Doppelschicht. Extra flache Nähte tragen zu maximalem Komfort bei. Geeignet für Aktivitäten mit niedriger bis mittlerer Intensität.

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 100% Polypropylen
Materialgrammatur / Gewebedichte 230 g/m2
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Waschen 40 °C Buntwäsche
Farbe schwarz
Produktart Multifunktionstuch

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb