Art.-Nr.: 091963
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
ab 
142,68 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 119,90 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Alle Produktinformationen:

Produktbeschreibung

Ausführung:

Wind- und wasserdichte Regenkleidung aus einem atmungsaktiven Material mit verschweißten Nähten.
Die Shell Hose bietet vor allem durch die hohe Taille, den seitlichen Reißverschluss an den Beinen und den integrierten Schneefang ein hohe Komfortabilität.
  • Abnehmbare elastische Hosenträger.
  • Reflexelemente an Gesäßtasche und seitlich an den Beinen.
  • Verstärkter Saum und Knie.
  • Verschiedene Taschen.
  • Verstellbare Beinabschlüsse.
  • Zertifiziert nach EN 14404:2004+A1:2010 zusammen mit Kniepolster Nr. 091495 oder 091497.

Größentabelle Hosen / Overalls

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Herrengröße (Körpergröße 176 cm - 180 cm)
Bestellgröße DE Größe FR Größe IT Hersteller Angabe Größe INT Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 107 82
54 48 56 C54 XL 97 110 83
56 50 58 C56 XL 102 113 84
58 52 60 C58 2XL 107 116 84
60 54 62 C60 3XL 112 119 85
62 56 64 C62 3XL 117 122 85
64 58 66 C64 4XL 122 125 85
Schlanke Herrengrößen (Körpergröße 182 cm - 186 cm)
Bestellgröße DE Größe FR Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 107 86
110 48L 48L C110 (154) 97 110 87
114 50L 50L C114 (156) 102 113 88
118 52L 52L C118 (158) 107 116 88
Untersetzte Herrengröße (Körpergröße 170 cm - 174 cm)
Bestellgröße DE Größe FR Größe IT Hersteller Angabe Bundumfang cm Hüftumfang cm Schrittlänge cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 40C 40C D26 (104) 98 109 78
27 40C 40C D27 (108) 103 112 79
28 40C 40C D28 (112) 108 115 80
29 40C 40C D29 (116) 113 118 80
30 40C 40C D30 (120) 118 121 81
31 40C 40C D31 (124) 123 124 81
32 40C 40C D32 (128) 128 127 81
33 40C 40C D33 (132) 133 130 81
34 40C 40C D34 (136) 138 133 81

So wird gemessen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Bedienungsanleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb