• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Gebläseatemschutz Jupiter™

Artikel-Nr.: 097280

Produktdetails

Technische Daten

CAS AL
1A004A
SH-Code AL
01
Serie Jupiter
Herstellerbezeichnung JPRTU1
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Nickel-Metallhydrid
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097280
Herstellernummer 7100079779

Beschreibung

Ausführung:

Atemschutzsystem ohne Tragezeitbegrenzung. Das Jupiter™ Gebläse-System garantiert die Zufuhr sauberer Atemluft ohne Atemwiderstand und lässt sich leicht auf verschiedene Arbeitsbedingungen einstellen. Durch die flache Bauform ideal für beengte Arbeitsbereiche geeignet. Der Ladezustand der Batterie und der Luftstrom zum Kopfteil werden fortlaufend elektronisch überwacht. Bei Unregelmäßigkeiten wird sofort akustisch und optisch gewarnt. Einfache Handhabung und Wartung.

Verwendung:

Zum Schutz gegen gesundheitsschädliche und krebserzeugende Stäube, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Öl-Basis bis zum 10-Fachen des Grenzwertes. Schutz gegen organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt >65 °C und Konzentrationen bis 0,5 Vol. %.

Lieferumfang:

  • Jupiter™ Gebläse-Einheit mit dekontaminierbarem Komfortgürtel.
  • Luftstromindikator und Kalibriereinheit.
  • A2P Kombinationsfilter-Paar gegen organische Gase und Dämpfe sowie Partikel.
  • Vorfilter-Paar.
  • Längenverstellbarer Luftschlauch BT30.
  • NiMH-Akku mit ca. 8 h Betriebsdauer und Ladegerät.

Hinweis:

Das Jupiter™ Gebläseatemschutz-Set wird ohne Kopfteil geliefert.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile