Art.-Nr.: 206042

VHM-Torusfräser R1 0,1 DLC

Marke: GARANT
Norm Werksnorm
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Typ W
Schneidstoff VHM
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
74 Stück sofort lieferbar
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
59,26 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 49,80 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit weiterentwickelter DLC-Beschichtung sp2. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Aluminium-Werkstoffen. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff.
Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,0025 mm.
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Vollnut: ap = 0,25 × D × ap korr
Besäumen: ap = 0,50 × D × ap korr
Kopieren: ap = 0,25 × D × ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Technische Daten

Beschichtung
DLC
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
W
Toleranz Nenn-⌀
0 / −0,005
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung
nein
Farbring
gelb
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Alu
N
480
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft