Art.-Nr.: 209714

VHM-Torusfräser R1 0,05 Diamant

Marke: GARANT
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
Norm Werksnorm
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Schneidstoff VHM
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
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
70,69 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 59,40 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Mit kristalliner Diamantbeschichtung sp3. Für höchste Ansprüche an Leistung und Präzision in Faserverbundwerkstoffen, GFK, CFK und Graphit. Extrem eingegrenzte Toleranzen sorgen für ein Maximum an Genauigkeit. Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff. Absatzwinkel α=16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,0025mm
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm

Hinweis:

Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
Werte für:
Kopieren: ap = 0,10×D×ap korr
Besäumen: ap = 0,20×D×ap korr
Zum Berechnen der Vorschubgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden!
z.B: vf = 18000 [1/min] × fz [mm/Z] × z

Technische Daten

Beschichtung
Diamant
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Toleranz Nenn-⌀
0 / −0,005
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Innenkühlung
nein
Farbring
schwarz
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Honeycomb Sandwich
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Graphit
N
340
Hybride
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft