Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

VHM-Schruppfräser MTC mit Innenkühlung TiAlN

Artikel-Nr.: 203075
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation: Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen und Schlichten bis 1,5×D ins Volle bei höchsten Vorschubwerten und hoher Laufruhe.
Für Schnittkraftreduzierung und bessere Oberflächengüte durch 45°-Spirale.
Mit Wuchtgüte G2,5.
Toleranz: Größe Nenn-⌀ DC = e8.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb