Art.-Nr.: 202981
auf Anfrage
Sofort lieferbar
298 Stück sofort lieferbar
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
66,64 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 56,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,1×D
Zerspanungsstrategie MTC
Zerspanungsstrategie TPC
Farbring rot

Produktbeschreibung

Ausführung:

Deutliche Schnittkraftreduzierung durch 45°-Spirale.
Speziell für die trochoidale Frässtrategie.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

Wir empfehlen bei Werkstoffen > 55 HRC die Zustelltiefe auf ap= 0,25×D...0,5×D zu reduzieren.

Anwendertabelle

> Bitte wählen Sie eine Variante für die spezifische Anwendertabelle
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
Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb