Art.-Nr.: GG1308

VHM-Fräser AlCrN

Marke: GARANT
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
522 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
ab 
64,08 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 53,85 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.
Wie Nr. 201308.

Technische Daten

Beschichtung
AlCrN
Schneidstoff
VHM
Norm
DIN 6527
Typ
N
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb