Art.-Nr.: GG1378

HOLEX Pro INOX VHM-Fräser HPC AlCrN

Marke: HOLEX
Zerspanungsstrategie HPC
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen
Teilung der Schneiden ungleich
Schneidstoff VHM
Typ N
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Norm Werksnorm
Eingriffsbreite a<sub>e</sub> bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Lieferbar in 2-3 Wochen
Lieferbar in 3-4 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis
ab 
96,03 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 80,70 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

HPC-Fräser mit neuentwickelter Hochleistungsbeschichtung und hervorragenden Standzeiten.
Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, auch für Stähle bis ca. 1100N/mm2 sehr gut geeignet.
Wie Nr. 202378.

Technische Daten

Serie
HOLEX Pro INOX
Beschichtung
AlCrN
Schneidstoff
VHM
Norm
Werksnorm
Typ
N
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Teilung der Schneiden
ungleich
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation
Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Zerspanungsstrategie
HPC
Produktart
Schaftfräser

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb