GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern TPC TiAlN

Artikel-Nr.: 203123
ab 
Netto: 71,20 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar
148 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Spiralwinkel-Eigenschaft: ungleich
  • Teilung der Schneiden: ungleich

Beschreibung

Ausführung:

Speziell für den TPC-Einsatz konzipierter Hochleistungsfräser zum universellen Einsatz.
Verstärkter Kern.
Optimierte Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinstkornsubstraten.

Verwendung:

Speziell zum Fräsen von Titan und Titanlegierungen.

Hinweis:

hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.
ae max: = 0,06 × D für die TPC-Bearbeitung.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Titan"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb