Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Diabolo VHM-Radiuskopierfräser TiAlN

Artikel-Nr.: 207374
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,01
  • Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo:
Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
Absatzwinkel α = 16°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: Radiuskontur ±0,005 mm.
  • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / − 0,02 mm.

Hinweis:

Korrektur-Faktor für vc in Abhängigkeit von Maß L4.

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Diabolo"

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    ⌀ DC × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb