• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.

VHM-Tonnenfräser konische Form α/2 = 27° PPC 16/1000 mm

Artikel-Nr.: 207534 16/1000
Netto: 312,00 €

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zustellrichtung: horizontal

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Zerspanungsstrategie PPC
Schneidenlänge Lc 12,5 mm
Wirkradius R2 1.000 mm
Schneidenradius R1 3 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,11 mm
Farbring grün
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207534 16/1000
EAN / GTIN 4045197922694

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
200
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
150
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
Stahl < 55 HRC
H
90
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
300
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.
Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert.

Empfehlung:

Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

Hinweis:

R2 stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.
Kein Nachschleifen möglich!
Zur Wandbearbeitung und Umgehung von Störkonturen.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb