{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 13 mm | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Anzahl Bohrer | 25 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115340 1-13 | |
EAN / GTIN | 4045197025005 |