{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewindegröße | 7/16-20 UNJF | |
Beschichtung | TiCN | |
Gewindeart | UNJF | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 3BX | |
Anschnittform | C | |
Spiralwinkel | 15 Grad | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
Gewindesteigung | 1,27 mm | |
Gänge pro Zoll | 20 | |
Gewinde-⌀ | 11,11 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 6,2 mm | |
Kernloch-⌀ | 10 mm | |
Gewindetiefe | 22,22 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 138030 7/16-20 | |
EAN / GTIN | 4045197649669 |