Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Maschinen-Gewindebohrer TiCN

Artikel-Nr.: 138030
  • Flankenwinkel: 60
  • Toleranzklasse: 3BX
  • Anschnittform: C
  • Spiralwinkel: 15
  • Verwendung bei Bohrungsart: bis 2×D bei Grundloch

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabile Ausführung, mit 15° Rechtsspirale und spezieller Schneidengeometrie für Superlegierungen und hochwarmfeste Stähle ≤ 1400 N/mm2 einsetzbar. Einsetzbar mit Emulsion (Fettanteil mindestens 8 %).

Verwendung:

Für UNJF-Einheits-Feingewinde ASME-B1.15 und ISO3161 (Luft- und Raumfahrt).

Hinweis:

Das GARANT-Microschmiersystem übernimmt die optimale und punktgenaue Verteilung des Schneidöls.
Dadurch entfällt das Umrüsten auf 8%ige Emulsion.
Siehe Nr. 130100 Gr. S.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    UNJF Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb