{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Gewindegröße | 6-32 UNJC | |
Beschichtung | DLC | |
Gewindeart | UNJC | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 371 | |
Toleranzklasse | 3B | |
Anschnittform | CS | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
Gewindesteigung | 0,794 mm | |
Gänge pro Zoll | 32 | |
Gewinde-⌀ | 3,51 mm | |
Gesamtlänge L | 56 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Schaft-Vierkant □ | 3 mm | |
Kernloch-⌀ | 2,85 mm | |
Gewindetiefe | 10,53 mm | |
Produktart | Gewindebohrer |
Artikelnummer | 133370 6-32 | |
EAN / GTIN | 4045197532695 |