Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wendeplatte APKT 100305 ER ST1100

Artikel-Nr.: 215877 ST1100

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte APKT 100305 ER
Typ ST1100
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB7720
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,12 mm
Plattenstärke 3,5 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 215877 ST1100
EAN / GTIN 4045197435484

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
75
Stahl < 55 HRC
H
65
Stahl < 60 HRC
H
60
GG(G)
K
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Wendeplatte mit hoch positiver Geometrie und drallförmigem Schneidkantenverlauf.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte gelten für Fräser Nr. 215800, 215803, 215850, 215853 und 215870.
Für ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb