Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Wendeplatte RP.W .... MOT-.. 12 mm

Artikel-Nr.: 221240 12

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RPMW1204-MOT-X4
Wendeplatten-⌀ 12 mm
Sorte X500
Freiwinkel P / 11°
Vorschub fz pro Zahn 0,1 − 0,19 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 221240 12

Anwendertabelle

Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
120
Stahl < 1400 N/mm²
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
40
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Die zusätzliche Indexierung der Wechselschneidplatte in Verbindung mit den Trägerwerkzeugen der 7710 VR-Linie sorgt für einen sicheren Halt in allen Zerspanungsanwendungen.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb