Ausführung:
GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch die Kühlung über die Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine höhere Prozesssicherheit.
Ausführung - Bild:
Optimale Umspülung der Schneide mit Kühlflüssigkeit.
Die Positionierung innerhalb der Skalierung gewährleistet eine saubere Kühlmittelübergabe.
Hinweis:
Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.
317900 −
319886 möglich.