Art.-Nr.: 261305

eco-Klemmdrehhalter links

Marke: GARANT
Innenkühlung ja
Norm DIN ISO 5610

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
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
187,42 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 157,50 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Produktbeschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System-Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide. Durch Kühlung mittels Präzisionsdüsen wird die thermische Belastung zielgerichtet und effizient reduziert, da der Kühlmittelstrahl optimal zwischen Span und Schneidkante ausgerichtet ist. Für eine höhere Produktivität, längere Standzeit und eine erhöhte Prozesssicherheit. Mit Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System-Aufnahmen Nr.317900 − 319886 möglich.

Technische Daten

Einsatzart
links
Norm
DIN ISO 5610
Innenkühlung
ja
Einstellwinkel κ
93 Grad
Produktart
Klemmdrehhalter