Art.-Nr.: 268922 P25M

WOHX 10T304 links P25M

Marke: KOMET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
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
29,85 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 25,08 €
Stückpreis ab 10 Stück
24,87 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 20,90 €
P25M
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte
WOHX 10T304 L
Eckenradius
0,4 mm
Sorte
P25M
Hauptanwendung
P
Nebenanwendung
M
Schnittbedingung
leicht unterbrochen
Spanwinkel
12 Grad
Schnitttiefe ap
0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f
0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung
120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung
120 m/min - 180 m/min
Produktart
Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal