Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Vorstecheinsatz innen links 5,2/1 mm

Artikel-Nr.: 270382 5,2/1

Produktdetails

Technische Daten

Mindest-⌀ Dmin 5,2 mm
Auskraglänge L1 20 mm
Schaft-⌀ d 5 mm
Spitzen-Mitten-Abstand L3 2,45 mm
maximale Schnitttiefe tmax 0,7 mm
plane Stechtiefe t 0,3 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270382 5,2/1

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
250
Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
150
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Stahl < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal
 

Beschreibung

Verwendung:

Für Schneidenhalter Nr. 270200270204.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb