Art.-Nr.: 270960

Vollprofilplatte 30° außen rechts HB7125

Marke: GARANT
Gewindeart RD
Gewindeart RD-LH
Gewinde-Norm DIN 405
Flankenwinkel rund 30

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
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
29,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 25,20 €
Stückpreis ab 10
ab 
24,99 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 21,00 €
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Ihre Meinung zu dieser Produktseite

Technische Daten

Sorte
HB7125
Gewindeart
RD; RD-LH
Gewinde-Norm
DIN 405
Flankenwinkel rund
30 Grad
Stärke
3,6 mm
Plattengröße L
16 mm
Produktart
Wendeschneidplatte zum Gewindedrehen

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
unterbrochen
 
nass maximal