• Liebe Kunden, leider kann es momentan zu Störungen in unserer Telefonanlage kommen. Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular oder unsere elektronischen Bestellmedien.
Art.-Nr.: 268873 BK6425

TOHX 090202 rechts BK6425

Marke: KOMET®

Alle Produktinformationen:

auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
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
26,63 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 22,38 €
Stückpreis ab 10 Stück
22,19 €
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Nettopreis: 18,65 €
BK6425
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Tuev Logo

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte
TOHX 090202 R
Eckenradius
0,2 mm
Sorte
BK6425
Schneidstoff
HM
Hauptanwendung
P
Nebenanwendung
M
Schnittbedingung
leicht unterbrochen
Spanwinkel
6 Grad
Schnitttiefe ap
0,5 mm - 1,5 mm
Vorschub f
0,1 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung
120 m/min - 300 m/min
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung
120 m/min - 180 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden
3
Produktart
Wendeschneidplatte zum Drehen

Anwendertabelle

kontinuierlich
 
unregelmäßig