{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | TOGX 06T102 | |
Sorte | K10 | |
Hauptanwendung | K | |
Nebenanwendung | N | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Spanwinkel | 30 Grad | |
Schnitttiefe ap | 5 mm - 25 mm | |
Vorschub f | 1 mm/U - 3 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 200 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 300 m/min - 500 m/min | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 268862 K10 | |
EAN / GTIN | 4047109064041 | |
Herstellernummer | W57 04120.0223 |