{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Plattengröße | 11 mm | |
Einsatzart | rechts | |
Innendrehtiefe bis | ≤ 13×D | |
System | DM | |
Innenkühlung | ja | |
ISO-Code Wechselschneidkopf | SDUCR/L 11T3 | |
passende Wendeschneidplatte | DC.. 11T3.. | |
passende Grundkörper | 265020 − 265041 | |
Mindestvorbohr-⌀ Dmin | 57,2 mm | |
Mittenversatz L3 | 28,6 mm | |
Gesamtlänge L | 47,7 mm | |
Spannschraube | 269423 | |
Produktart | Schneidkopf |
Artikelnummer | 260314 DM/11 |