{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120412 | |
Sorte | KBN25M | |
Schneidstoff | CBN | |
Schneidkantenausführung | MET | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 100 m/min - 180 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255623 MET | |
EAN / GTIN | 4960664507115 |