{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | CNGA 120404 | |
Sorte | BB7210 | |
Schneidstoff | CBN | |
Schneidkantenausführung | F | |
Schnitttiefe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Vorschub f | 0,08 mm/U - 0,15 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 120 m/min - 400 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 255513 F | |
EAN / GTIN | 4045197507495 |