Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Bohrstangen-Grundkörper schwingungsgedämpft QC/32

Artikel-Nr.: 265003 QC/32
  • Innendrehtiefe bis: ≤ 9×D
  • Schwingung: gedämpft
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 32 mm
Innendrehtiefe bis ≤ 9×D
Schwingung gedämpft
System QC
Innenkühlung ja
Gesamtlänge L 384 mm
Mittenversatz H Grundkörper 10 mm
nicht spannbarere Bereich S 167,6 mm
empfohlene Spannlänge 128 mm
Produktart Schneidkopf

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 265003 QC/32

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kühlwasseranschluss 1/8-27 NPT.
Stahl- / Stahl-Schaft.

Verwendung:

Schnellwechselsystem QC für CC..-, DC..-, TC..-, VC..- und Gewinde-Schneidköpfe.

Passend für:

DORIAN Schneidköpfe (QC-System).

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!
F1 (Mittenversatz gesamt) = F (Mittenversatz Schneidkopf)
+ H (Mittenversatz Grundkörper)

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb