Art.-Nr.: GG2384
Rabatt

GARANT Power Drill Wendeplattenset SOGX 060305 Typ UNI HB6535

Marke: GARANT
Werbepreis gültig bis 31.12.2020

GARANT Power Drill Wendeplattenset SOGX 060305 Typ UNI HB6535

auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis 150,80 €
ab 
€ 113,10
Nettopreis: € 97,50

Produktbeschreibung

Passend für:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234015.

Empfehlung:

Beim Anbohren mit Halter Nr. 234015 den Vorschub auf 70% reduzieren.

Hinweis:

GG2354 – GG2360 nicht als Innenschneide verwenden. (Zwingend erforderlich für Innenschneide = Schneidstoffsorte HB630)

Technische Daten

Schneidstoff
HM
Sorte
HB6535

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
260
Stahl < 750 N/mm²
P
240
Stahl < 900 N/mm²
P
210
Stahl < 1100 N/mm²
P
170
Stahl < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
140
Uni
 
nass maximal
 
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb