{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Profil | Vierkant | |
L | 20 mm | |
L1 | 25 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Schneidstoff | HSS | |
Beschichtung | TiN | |
Produktart | Nuten- und Profilstoßwerkzeug |
Artikelnummer | 293053 12 |