Art.-Nr.: 467552 60
Rabatt

Digitales Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 3 Guss 60 Grad

Verpackung stabile Box
Werbepreis gültig bis 31.12.2020

Digitales Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 3 Guss 60 Grad

auf Anfrage
Sofort lieferbar
0 Stück sofort lieferbar
Artikel nicht mehr verfügbar
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Lieferbar in 1-2 Wochen
Nachlieferung
Stückpreis 4491,52 €
3.961,40 €
Nettopreis: 3.415,00 €
60
Dies ist ein Artikel aus unserer aktuellen TESA Herbstaktion. Hier gehts zu allen Angeboten aus dieser Werbung.
Jetzt hier klicken

Produktbeschreibung

Ausführung:

Das TESA CLINOBEVEL 3 Neigungsmessgerät bietet ein breites Anwendungsspektrum (Geradheits-, und Ebenheitsprüfungen, Rechtwinkligkeitsmessungen). Es ist mit einem sehr gut lesbaren Farbdisplay und verschiedenen Display-Konfigurationen wie Richtwaagen oder Balkenanzeigen ausgestattet, die den Messvorgang sehr übersichtlich und intuitiv gestalten. Mit der kostenlosen TESA CLINOBEVEL 3 App kann man ein Smartphone als Fernanzeige verwenden.

Technische Daten

Serie
TESA CLINOBEVEL 3
Messbereich
±60° Grad
Ziffernschrittwert
0,025 mm/m
Fehlergrenze
0,2 + (0,027% α) Winkelmin.
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Messtechnik
digital
Länge
150 mm
Breite
150 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
3.450 g
Verpackung
stabile Box
Produktart
Neigungsmessgerät
loading spinner image
loading spinner image

Prospekte

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anleitungen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb