{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Anzeigebereich AC | 6 V - 690 V | |
Anzeigebereich DC | 6 V - 690 V | |
Anzeige | LED | |
Herstellerbezeichnung | COMBI | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Drehfeldrichtungsprüfung | ja | |
Phasenprüfung | ja | |
Polaritätsprüfung | ja | |
Durchgangsprüfung | optisch / akustisch | |
Messstellenbeleuchtung | ja | |
Überspannungskategorie | CAT IV 600 V, CAT III 690 V | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR3 | |
Produktart | Spannungsprüfer |
Artikelnummer | 473200 COMBI |