Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Plattformwaage, Typ DS hochauflösend

Artikel-Nr.: 479610
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle

Beschreibung

Ausführung:

  • Robuste Plattformwaage als Paket-, Industrie- und Zählwaage einsetzbar.
  • Anzeigeeinheit mit Ziffernhöhe 18 mm auch von Plattform gelöst; stell- und montierbar mittels flexiblem Kabel.
  • Robuste Plattform mit Arbeitsschutzhaube für Anzeigeeinheit.
  • Einfache, selbsterklärende Bedienerführung über (ja / nein) Dialog im Display.
  • Netz- und Akkubetrieb (Akku auf Anfrage) möglich.
  • Wägeeinheiten (z. B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
  • Mit automatischer Referenzoptimierung für genaues Zählen.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges Prüfgewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück.
  • Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Numerischer Taravorabzug für bekanntes Behältergewicht. Nützlich bei Füllmengenkontrollen.
  • Prozentbestimmung: Anzeige der Abweichung vom Referenzgewicht in % statt in Gramm.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Interner und externer Akku, Prüfgewicht, Wandhalterung, Drucker und Stativ auf Anfrage.
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
    maximaler Wägebereich (kg) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb