{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
IP-Schutzart | IP 53 | |
Spannungsbereich AC | 200 V - 1.000 V | |
Überspannungskategorie | CAT IV / 600V | |
Material Gehäuse | ABS-Kunststoff | |
Länge | 153 mm | |
Breite | 20 mm | |
Höhe | 25 mm | |
Produktart | Phasen- und Drehfeldprüfer |
Artikelnummer | 473280 |