{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Batterietyp | LR6 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Batterielebensdauer ca. | 14 h | |
Beleuchtungstechnik | LED | |
Lichtstärke (Abstand 250 mm) | 3.200 lx | |
Lichtstärke (Abstand 400 mm) | 1.200 lx | |
Länge | 32 mm | |
Breite | 20 mm | |
Höhe | 34 mm | |
Gewicht | 11 g | |
Produktart | Stirnlampe |
Artikelnummer | 490963 | |
Herstellernummer | 16042 |