{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
Optiksystem | Greenough apochromatisch | |
Beleuchtung | LEICA LED2500 | |
Vergrößerung (x-fach) | 10 - 80 | |
Zoom | 8 : 1 | |
Sichtfeld-⌀ | 23 mm | |
Einblickwinkel | 38 Grad | |
Helligkeit Auflicht | 13.700 lx | |
Farbtemperatur Auflicht | 5.500 K | |
Helligkeit Durchlicht | 13.700 lx | |
Farbtemperatur Durchlicht | 5.500 K | |
Arbeitsabstand | 75 mm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Produktart | Stereomikroskop |
Artikelnummer | 491793 SAPO | |
Herstellernummer | 10491793SAPO |