Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Stereomikroskop mit LED-Stativ

Artikel-Nr.: 491764

Beschreibung

Ausführung:

StereoZoom®-Mikroskop für ergonomisches Arbeiten mit Zoom 9:1.
  • Patentierte FusionOptics™ Technologie für tiefenscharfe und detailreiche Bilder.
  • 122 mm Arbeitsabstand für bequemes Arbeiten unter dem Mikroskop.
  • Integrierte ClickStops bei 10×, 20×, 30×, 40× und 50× Vergrößerung.
  • Apochromatisch korrigiertes Mikroskopsystem.
  • Beleuchtungsstativ LED2000 inklusive USB2-Port.
  • Vier verfügbare Beleuchtungsoptionen.
  • Dimmer-Steuerung bei jeder Beleuchtungsoption.
  • Lichtsteuerung und Einstellung bequem via Touchpanel.

Lieferumfang:

Inklusive Netzkabel (100 – 230 V) und Staubschutzhülle.

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb