• Liebe Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten kann es am 19.4. zu Einschränkungen bei der Bedienung der Produkt Navigation kommen. Die Such-Funktionen stehen uneingeschränkt zur Verfügung.
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Mikroskop-System DMS300M

Artikel-Nr.: 491796 DMS300M

Produktdetails

Technische Daten

Auflösung Livebild maximal 1920×1080 px
Auflösung Filmclips maximal 1920×1080 px
Auflösung Einzelaufnahme maximal 1824×1368 px
Objektiv 0,8× achromatisch
Gewicht 26,2 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Video-Inspektionssystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 491796 DMS300M

Beschreibung

Ausführung:

Digitales Mikroskopsystem mit integrierter High-End-Optik und leistungsstarker Digitalkamera, komplettiert mit LED-Beleuchtung und Schwenkarmsystem. Optimiert für digitale Inspektion und Dokumentation im industriellen Umfeld.
  • Digitalkamera mit 2,5 Megapixel Auflösung.
  • Hohe Livebild-Geschwindigkeit: bis zu 30 Bilder pro Sekunde.
  • Programmierbare Voreinstellungen und importierbare Bildüberlagerungen.
  • Direkte Steuerung aller Kameraparameter via Infrarot-Fernbedienung (im HD-Modus).
  • Direkte Aufnahme von HD-Movieclips auf SD-Karte.
  • 8:1 Zoombereich (mit zuschaltbaren Clickstops) erlaubt einen schnellen Wechsel von der Übersicht bis ins Detail.
  • Vergrößerungsbereich von 15× bis 120× digital (inklusive 0,8× Objektiv) mit einem 22 Zoll-Monitor.
  • Parfokale Optik − kein Nachfokussieren beim Wechsel der Vergrößerung.

Vorteil:

  • Ergonomisches Arbeiten dank hohem Bedienkomfort.
  • Optimiert für einfache und schnelle Qualitätskontrolle, Prüfungen und Dokumentation.
  • Stand-Alone-Betrieb mit HD-Monitor, ohne PC möglich.
  • Direkte Steuerung aller Kameraparameter.
  • Leica LAS EZ-Software für Bildaufnahmen am PC.

Lieferumfang:

Stereomikroskop, Schwenkarmstativ, Objektiv 0,8×, LED-Ringlicht, Hand- / Fußschalter, 2Fernbedienungen, HDMI- und USB-Kabel, Universal-USB-Netzteil, SD-Karte.
Inklusive Software Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Inklusive 10 Zoll-Monitor.

Sonderzubehör:

Durchlichtbeleuchtung Nr. 491777 Gr. BLI.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile