Ausführung:
Ziffernschrittwert: 0,1 µm
Messbereich Induktivtaster: ±2000 µm, ±5000 µm
Tastereingänge: Mahr 1340, Mahr-Halbbrücke, Mahr-LVDT, Mahr-VLDT
Datenübertragungsgrenze: 4189 Werte/Sek.
Fehlergrenze: 0,3% (min. 0,2 µm)
Datenschnittstelle: RS485
Stromverbrauch: 110 mA
- Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit.
- Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module.
- Lieferumfang: Bedienungsanleitung.