Mantis® Elite Stereo-Betrachtungssystem mit Universalständer

Artikel-Nr.: 491901
ab 
Netto: 3.462,00 €
auf Anfrage
Lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Beschreibung

Ausführung:

Klare, verzerrungsfreie, dreidimensionale, farb- und lagerichtige Vergrößerung nach patentiertem Verfahren. Betrachtungsschirm anstelle von Okularen ermöglicht ermüdungsfreie, ergonomische Inspektion wie bei Großfeldlupen. Die Augen müssen beim Betrachten des Werkstückes nicht umfokussieren, wenn zum Betrachtungsschirm gewechselt wird.
Elite Projektionskopf mit „Quick Change“ Objektivwechsler für 2 Objektive und exzellenter optischer Performance.

Lieferumfang:

Inklusive Staubschutzhülle.
Inklusive Netzteil (110 V / 60 Hz bis 230 V / 50 Hz), ohne Objektive.

Sonderzubehör:

Objektiv Nr. 491905.