Ausführung:
- Ergonomisches Design − geringer Energieverbrauch − langlebige LEDs (bis 50000 Betriebsstunden).
- Lupenleuchte mit 36 hochwertigen SMD-LEDs für schattenfreies Arbeiten (Lichtstärke 5000 Lux).
- Sofort volle Lichtleistung − flimmerfrei.
- Individuelle Lichtleistung für jeden Arbeitsbereich durch Dimmregler.
- Asphärische Linse mit 3,55 dpt/2× und ⌀ 132 mm ermöglicht ein großes Sichtfeld und bietet eine randscharfe und verzeichnungsfreie Abbildung für ermüdungsfreies Arbeiten.
- Linsenabdeckung klapp- und abnehmbar.
- Schneller Blickwechsel zwischen Vergrößerung und Normalsicht aufgrund „freischwebender“ Linse.
- Extrem geringes Gewicht und 6 Gelenke ermöglichen optimales Ausrichten des Lupenkopfes für jede Situation − unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten.
Lieferumfang:
Tischklemme für Plattenstärken von 18 − 74 mm.
Sonderzubehör:
Zusätzliche Linse 6 dpt/2,5× Vergrößerung mit ⌀ 132 mm.
Achtung:
German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.
Hinweis:
Tischfuß und Linsenspritzschutz für Unterseite auf Anfrage erhältlich.